Beli built in oven bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Built-in Ovenatribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
- Kirin Oven Listrik (Pemanggang)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 250
- Tegangan: AC-220V 50/60Hz
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- Sharp MicrowaveDeskripsi:Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.atribut:
- Cabinet Color: Silver
- LCD Display: Display 7-LCD
- Power Source (V): 220-240
- Electrolux Built-In ovenDeskripsi:Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkanatribut:
- Size (cm): 60
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)Deskripsi:Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
- PRIMAX Electric OvenDeskripsi:Stainless Steel front with glass observation window. Auto fire control, with heat discharged by straight heating tube to even temperature. Customized manufacturing is provided.atribut:
- Tray Size: 60x40x3cm
- Miyako Oven Toaster (Oven Gas)Deskripsi:Fungsi : Tungku Pemanggangatribut:
- Power (W): 860
- Voltage (V): 220 (AC)
- Frequency (Hz): 50
- Memmert Laboratory OvenDeskripsi:Universal cabinet UN30 +20...+300°C, 32 ltr. natural air circulation.
- BOSCH Dishwasher Free Standing (Mesin Pencuci Piring)atribut:
- Series: 6
- Connection Rating (W): 2400
- Capacity: 12 Place Settings
- Noise Level (dB): 52
- Dimensions (cm): 60x84.5x60
Daftar Harga built in oven bosch Terbaru March 2026
| BOSCH Built-in Oven | Rp17.999.900 |
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| Kirin Oven Listrik (Pemanggang) | Rp459.900 |
| Cosmos Oven | Rp359.900 |
| Sharp Microwave | Rp1.099.900 |
| Electrolux Built-In oven | Rp8.499.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| PRIMAX Gas Oven (Oven Gas) | Rp8.199.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/hlP103158633-1.jpg)



/6sP101518244-38.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P102538090-1.jpg)

/6bP103201227-1.jpg)

/P102078518-3.jpg)